リサール 長袖ブラウス RB4142

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21116515 品番 RB4142
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

見ため以上に動きやすい、すごいブラウス。
サイドから背面に配したニット素材が動きやすさのヒミツ。ここぞというところで伸縮性を発揮する、頼もしいブラウスです。
背面は、吸水性に優れた快適素材「スプリンジー」。セラミックを練りこんだ特殊ポリマー使用の素材。優れた吸水性と速乾性で汗をかいてもいつもさわやかな着心地です。紫外線カットやクーリング効果、透け防止機能も備えています。
脇から後ろにかけての、正面からは見えない部分を伸縮性のあるニットにすることで、手を挙げたりしゃがんだりしても、ウエストから裾がでません。縦にも横にも伸びるニットが、様々なストレスを解決してくれます。
ボタンの隙間からインナーや下着が見えないように、さりげなく内掛けボタンをしました。

ピンク サイズ9号 材質(見頃)ポリエステル85%・綿15%、(後見頃)ポリエステル100% 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 基本仕様後見頃ろニット仕立て 機能ホームクリーニングOK、消臭効果、ファイテン、ニット素材(後見頃のみ) バスト(cm)96 アズワン品番64-6289-34 生地ドビーストライプ 色番19 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする