リサール 長袖ブラウス RB4152

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21116847 品番 RB4152
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

多機能なワッフル調ブラウス。
ワッフル調の優しい風合いの生地に、透け防止、消臭加工、防汚加工など、オフィスで欲しかった工夫がたくさんつまった、高機能ブラウス。
インナーがのぞかない内掛けボタン付きで安心。
共生地リボンはボタンで取り外して、スタンダードなブラウスとしても活躍してくれます。

ブルー サイズ15号 材質ポリエステル80%、綿20% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 着丈(cm)63 基本仕様リボン取り外し可能 機能ホームクリーニングOK、防汚効果、抗菌防臭加工、透け防止・UVカット素材 バスト(cm)108 アズワン品番64-6272-69 生地フルダルワッフル 色番6 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする