ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
リサール 半袖ブラウス RB4543
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21117784
品番
RB4543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
さりげないダイア地がおしゃれ。
繊細な模様と取り外せるリボンタイがポイント。コーディネイトに変化を付けて楽しみたい方にぴったりです。
色
ブルー
サイズ
11号
材質
ポリエステル90%、綿10%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
63
基本仕様
リボン取り外し可能、袖口アジャスト釦付
機能
ホームクリーニングOK、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ファイテン
バスト(cm)
100
生地
カルキュロドビー
色番
6
性別
女性用