リサール 半袖ブラウス RB4543

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード21117836 品番RB4543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

さりげないダイア地がおしゃれ。
繊細な模様と取り外せるリボンタイがポイント。コーディネイトに変化を付けて楽しみたい方にぴったりです。

ピンク サイズ9号 材質ポリエステル90%、綿10% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 基本仕様リボン取り外し可能、袖口アジャスト釦付 機能ホームクリーニングOK、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ファイテン バスト(cm)96 生地カルキュロドビー 色番19 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする