ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
アミーザ ライトカーディガン KK7123
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21117967
品番
KK7123
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
肌触り滑らかな安心素材。使いやすい薄手のニット。
色
ネイビー
サイズ
S
材質
レーヨン65%、ナイロン35%
肩幅(cm)
35.5
袖丈(cm)
56
基本仕様
両脇アウトポケット
機能
ホームクリーニングOK、ニット素材、吸水・速乾素材
バスト(cm)
75〜81
アズワン品番
64-6285-28
生地
天竺
色番
8
身丈(cm)
58
性別
女性用