ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
アミーザ カーディガン KK7121
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グレイ
サイズ
M
材質
アクリル70%、毛30%
注文コード
21118064
品番
KK7121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
色・サイズ・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれさときちんと感、両方叶えるトラッドカーデ。
色
グレイ
サイズ
M
材質
アクリル70%、毛30%
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
59
基本仕様
両脇ポケット
機能
ホームクリーニングOK、ニット素材、静電気防止素材/加工、毛玉防止加工
バスト(cm)
81〜87
アズワン品番
64-6284-93
生地
天竺
色番
2
身丈(cm)
62
性別
女性用