※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-5DM
CDQSD16-5DM-M9BV-XB9
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・ボディオプション・オートスイッチ追記号
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21118589
品番
CDQSD16-5DM-M9BV-XB9
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード