曜日別特売
CDQSD16-5DM-M9BVL-XB13 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-5DM SMC 21118598

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD16-5DMCDQSD16-5DM-M9BVL-XB13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線・ボディオプション・オートスイッチ追記号など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21118598
品番
CDQSD16-5DM-M9BVL-XB13
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする