ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21118633
品番
FB4017L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
60
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
バスト(cm)
95
アズワン品番
64-4081-49
生地
コンフォートセンサー
色番
15