ボンマックス
ボンマックスの シャツ・インナー
ボンマックスの 半袖 シャツ・インナー
ボンマックスの ポロシャツ 半袖
FACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(チェック) FB5023M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21118676
品番
FB5023M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
基本仕様
ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用
機能
ストレッチ対応、吸水速乾
首廻り(cm)
38.5
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-4100-18
生地
コンフォートセンサー
色番
8