FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄A) FB4018L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21118816 品番 FB4018L
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ブルー サイズS 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)37 袖丈(cm)18 着丈(cm)58 基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用 機能ストレッチ対応、吸水速乾 バスト(cm)89 アズワン品番64-4081-53 生地コンフォートセンサー 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする