FACE MIX グラフチェック半袖シャツ FB4507U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21120024 品番 FB4507U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブルー サイズS 材質ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 基本仕様左胸アウトポケット、背サイドタック 首廻り(cm)37.5 バスト(cm)106 アズワン品番64-4086-94 生地オックスCK 色番7 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする