ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX グラフチェック半袖シャツ FB4507U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21120216
品番
FB4507U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
4L
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
85
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
45
バスト(cm)
131
アズワン品番
64-4087-14
生地
オックスCK
色番
13
性別
男性用