FACE MIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21121178 品番 FB4511U
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左胸アウトポケット
背サイドタック

ピンク サイズLL 材質ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)49 袖丈(cm)26 着丈(cm)82 基本仕様左胸アウトポケット、背サイドタック 首廻り(cm)42 バスト(cm)121 アズワン品番64-4089-52 生地オックスフォード 色番9 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする