ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21121598
品番
FB4526U
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
基本仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
首廻り(cm)
40.5
バスト(cm)
116
アズワン品番
64-4092-28
生地
ブロード
色番
1
性別
男性用