FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21121625 品番 FB4526U
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ベージュ サイズ4L 材質ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)85 基本仕様左胸アウトポケット、背タック入り 首廻り(cm)45 バスト(cm)131 アズワン品番64-4092-31 生地ブロード 色番1 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする