ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
3S
注文コード
21121826
品番
FB4526U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・サイズ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
3S
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
基本仕様
左胸アウトポケット、背タック入り
首廻り(cm)
35.5
バスト(cm)
90
生地
ブロード
色番
7