ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
ラベル名札(STAFF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21123088
品番
32-10158
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
360度回転式取付け角度フリー。ネームラベルを貼って使えます。
材質
板面:アクリル、ホルダー:エラストマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
ラベルスペース:12×68
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×45
クリップ
360度回転式取付け角度フリー