ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21123366
品番
FP6703U
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ベージュ
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
78
種別
チノジャージ
材質
ポリエステル75%、綿25%
サイズ
S
基本仕様
両腰ポケット、ポケット口フライス使い、後アウトポケット左右、ウエストフライス仕様、平ゴム入り、ウエスト紐入り、ウエスト調節可能
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
64-4123-37
生地
ストレッチツイル
色番
1