ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 会計/案内スタンド
レジ休止板 山型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
B レジ休止中
注文コード
21123377
品番
32-10323
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。コンパクトで素早く使用できる山型タイプ。両面に印刷がされています。
種別
B レジ休止中
材質
PET 2mm厚
表示
両面表示
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×92
面板寸法(W×H)(mm)
300×105