レターボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21123429 品番 32-10506
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。Sは背面に自立脚がついているので卓上やカウンターで使用できます。

付属品専用文字×約380ヶ(専用文字サイズ:高さ:約20mm、幅は文字により異なります。文字差し込み溝ピッチ:8mm) 仕様吊り金具付き 材質木、フェルト、アクリル、ポリスチレン樹脂 厚さ(mm)20 木目風 サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)300×300 フレーム幅(mm)20
注意
※本品のみ背面に自立スタンド付き。専用文字サイズ:高さ約20mm、幅は文字により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする