ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの パネル/ボード/イーゼル
ササガワの 黒板/ボード
レターボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21123456
品番
32-10509
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。
付属品
専用文字×約380ヶ(専用文字サイズ:高さ:約20mm、幅は文字により異なります。文字差し込み溝ピッチ:8mm)
仕様
吊り金具付き
材質
木、フェルト、アクリル、ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)
20
色
ブラック
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×900
フレーム幅(mm)
20
注意
※専用文字サイズ:高さ約20mm、幅は文字により異なります。