ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの パネル/ボード/イーゼル
ササガワの イーゼル
三角イーゼル Ver2.0 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21123596
品番
32-10384
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ウエルカムボードなど軽量パネルの掲示におすすめ。パネル受け7段階に高さ調節可能です。(穴ピッチ100mm)
材質
木
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
5
適合サイズ
パネル:B1タテサイズまで(最大H1100mmまで)、パネル受け:D50mmまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×550×1070