ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの 荷物受け
手荷物収納メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21123639
品番
32-10436
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
飲食店・クリニック・商談スペースなどでのお客様の手荷物用カゴ。スペースの少ない店内でのスペース確保にも一役。未使用時は折りたたみ収納可能。持ち手ハンドル付きで移動もラクラク。
材質
袋部分:ポリエステル、塩化ビニール樹脂、PP、フレーム:スチール(クロームメッキ)
サイズ
小
耐荷重(kg)
約2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×250×350(収納袋高250)