ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの 祭事用品
男女兼用コスチューム PLUME HOMME
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123867
品番
32-9286
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。スリットが決め手のセクシー衣装は、何と言ってもチャイナドレス!
セット内容
ワンピース
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
種類
チャイナ
身長(cm)
155〜175まで
ウエスト(cm)
96まで
着丈(cm)
ワンピース:91
バスト(cm)
96まで
注意
※予告なく商品の外観を多少変更させて頂く場合が御座います。