ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
連番シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21123964
品番
32-10128
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
透明に黒文字デザインの連番シールです。
セット内容
1組(1〜50番までが1枚ずつ)
材質
樹脂
色
透明
直径(Φmm)
20(1片)
番号
1〜50
文字色
黒