ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
連番シール シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21124016
品番
32-10118
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
シルバーに青文字が入った連番シールです。51〜100番までが1枚ずつ入ってます。
セット内容
1組(51〜100番までが1枚ずつ)
材質
樹脂
色
シルバー
直径(Φmm)
20(1片)
番号
51〜100
文字色
青