※使用例

TR-KBN001-BK カラビナ キーホルダー トライメイト 21124208 TR-KBN001-BK カラビナ キーホルダー トライメイト 21124208

カラビナ キーホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21124208 品番TR-KBN001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

D型カラビナロック高耐久タイプです。

用途キーリングホルダーとして 形状D型 寸法(mm)100×55×10 ブラック 質量(g)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする