組み合わせ用 カラビナ サイズ6

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21124244 品番TR-KBN002-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

D型アルミカラビナです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質アルミ合金 寸法(mm)60×30×5 ブラック 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする