トライメイト
トライメイトの 落下防止用コード
トライメイトの カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ キーツール
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21124260
品番
TR-KKT001-SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マルチキーツール
24役こなす優れものです。
用途
カッター、ドライバー、測量などなど
材質
ステンレス
寸法(mm)
30×50×70
色
シルバー
質量(g)
25