カラビナ ステンレスキーホルダー 栓抜き付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21124278 品番TR-KKT002-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダブルリング付きステンレス栓抜きキーホルダーです。

用途キーホルダー&栓抜きとして 材質ステンレス 寸法(mm)60×30×3 シルバー 質量(g)30 リング径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする