TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348 TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348 TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348 TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348 TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348 TEHDWLEX150S ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC) 21124348

ワイヤレスHDMI延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21124348 品番TEHDWLEX150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。
これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。

仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。 解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p 電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合 使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac) 遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
注意
※使用環境によって動作状況や延長距離が変動します。
※最大延長距離(150m)は障害物や電波干渉がない場合の延長距離です。
※同一部屋内に同じセットを置くと、それにより機器が認証しなくなる可能性がございます。
※本製品の延長距離は電波干渉を受けない環境での理論値となります。
※ワイヤレスで映像信号を送信するため、モニター表示時に若干の色味や明るさが異なる場合がございます。
※本製品は送信器・受信器が1:1で使用するため、受信器への分配などには対応しておりません。
※本製品は全ての接続機器や映像信号および環境での動作を保証するものではございません。
※本製品の最大出力解像度は1080Pです。
※テレビ用のリモコンを使用する場合、送信器側のIR接続端子にTX用IRケーブルを接続し、IRケーブルとテレビは5m以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする