コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 一般・作業マスク
コーワ(KOWA)の 汎用マスク
コーワ(KOWA)の 立体型 汎用マスク
三次元ダイヤモンドマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
21124759
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
立体形状で口元空間をしっかりキープし、会話や息もラクラク
形状
柳葉型(ダイヤモンド型)
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
5
構造
4層
対象
ウイルス飛沫、細菌飛沫、花粉、PM2.5
ひもタイプ
耳かけ