曜日別特売
E142HFB LED エフェクターヘッド&フォグバルブ IPF 21124944

LED エフェクターヘッド&フォグバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード21124944品番E142HFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。

用途
車のライト
付属品H4バルブ×2規格H4消費電力(W)25定格電圧(V)12色温度(K)4000バルブ種類H4
注意
※12V専用。先進運転支援システム(ADAS)やレーダー・カメラ等の各センサーが付いたバンパー・グリル等を取り外した場合、部品復元後のエーミング(校正・調整)が必要です。
※エーミング(校正・調整)をしないと各機能が正常に作動しない場合があります。
※一部のマイナスコントロール車や低年式車ではLEDバルブに交換するとハイビームインジケータランプが点灯しなくなる可能性があります。その場合は別途H4ハイビームインジケータ点灯回路WA-4の装着が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする