カネヨ赤丸クレンザー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード21125030 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キメ細やかな粒子と、界面活性剤の働きで汚れ落ちが抜群です。

用途クレンザー タイプ粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使用しない。子供の手の届くところに置かない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。荒れ性の方や長時間使用する場合、炊事用手袋を使う。
※食器、調理器具等に使用する場合は使用後、水でよくすすぐ。すすぐときはスポンジ等を使って洗い流す。
※硬い道具(研磨剤入りスポンジ・タワシ・金属タワシ等)は、キズが付くので使わない。
※柔らかい金属(銅・アルミ)、フッ素加工・テフロン加工製品、陶磁器(ボーンチャイナ等)、プラスチック等を洗う場合は強くこするとキズがつくことがある。目立たない所で試してから使う。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
茶渋、珈琲渋おとし
自動車・二輪車・自転車関連業

赤函クレンザーを使っていましたが、やはり水回りに置くのには缶タイプの本品がよいか。コーヒー渋、茶渋など本品をカップにつけてスポンジは使わず指で軽くこすればぴかぴかになります。昭和感たっぷりなデザインもイイです。

2024-11-08
用途:
工場内のあらゆるところの清掃

昔ながらのクレンザーなので使用感は言わずもがなですが10%オフクーポンでお得に購入出来ました。クーポン企画助かってます!

2024-11-08
用途:
器具洗浄

昔から使ってます。安定した使い心地ですね。残留も少なく感じます。

対象商品:
21125030
2023-10-04
用途:
洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする