ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX レディスストレッチスタンダードチノ FP6310L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21125362
品番
FP6310L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
ウエスト(cm)
(ベルト上側)71
股下(cm)
88
種別
チノパン
材質
ポリエステル50%、綿50%
サイズ
9号
基本仕様
両腰斜めポケット、後両玉片玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
94
アズワン品番
64-4120-54
生地
ストレッチツイル
色番
1