2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21125608 品番DH-HAC-HDBW1200RN-Z-POC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)DC12 消費電力(W)5.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、回転: 0°〜355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33〜102°×垂直19〜53°×対角38〜125° 焦点距離(mm)2.7〜12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30〜+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒〜1/100000秒 各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-30〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする