材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.49
外形寸法(mm)93.4×122
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)7.1
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜355°、チルト:0°〜67°、回転: 0°〜360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平30〜108°×垂直17〜56°×対角35〜131°
焦点距離(mm)2.7〜13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
画素数2メガピクセル
保管温度(℃)-40〜+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5(Color、30IRE)
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30〜+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS