ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX メンズストレッチスタンダードチノ FP6010M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21125782
品番
FP6010M
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
ウエスト(cm)
(上がり)80
股下(cm)
91
種別
チノパン
材質
ポリエステル50%、綿50%
サイズ
76
基本仕様
両腰斜めポケット、後両側片玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
64-4114-15
生地
ストレッチツイル
色番
1