DH-IPC-HDBW3441RN-AS-P 4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 21125818

4メガピクセル 固定焦点 マイク内蔵 広角ドーム型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21125818品番DH-IPC-HDBW3441RN-AS-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.5外形寸法(mm)94×122電源(V)DC12、POC消費電力(W)7.7レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数2880(H)×1620(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR相対湿度95%未満視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°焦点距離(mm)2.1S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)照射距離(m)15(IR)動作温度範囲(℃)-40~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7 CMOSゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする