画像準備中

固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21125897 品番DH-IPC-HFW2441SN-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)5.1 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平〜95°×垂直〜56°×対角〜114° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 画素数4メガピクセル 保管温度(℃)-40〜+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.008/F1.6(Color、30IRE) 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40〜+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.9 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする