AC充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21125994 品番ACA-PD93BK
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。
USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。
複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。
機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。
USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5〜35 最大出力(W)100(合計) ケーブル長(m)2 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3〜21V/5A(最大100W) 機能絶縁キャップ:なし 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする