BLEビーコン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21126028 品番MM-BLEBC6-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力センサーとBeaconの間が50cm
圧力センサーの取り外しが可能
通常Beaconとしての活用が可能
圧力閾値を20段階で調節可能
死活監視信号の発信設定機能
タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)
電池残量確認可能

仕様100〜10000ms※推奨100〜1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個 セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。 通信方式BLE 電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能 電池寿命数ヶ月〜3年※設定により異なる LEDあり 電波到達距離(m)約1〜100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる 動作温度範囲(℃)-20〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする