DVD・CDケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード21126046 品番FCD-22CLN2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースにメディア2枚を収納することができます。
100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
背ラベル、インデックスカード、ジャケットの収納にも対応しています。

対応メディアBlu-ray/DVD/CD 収納枚数(枚)最大2(ディスク) ケースハードケース(プラケース・トールケース厚:標準タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする