ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
FACE MIX メンズストレッチゆったりチノ FP6011M
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21126132
品番
FP6011M
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
ウエスト(cm)
(上がり)85
股下(cm)
91
種別
チノパン
材質
ポリエステル50%、綿50%
サイズ
82
基本仕様
両腰斜めポケット、フロントツータック、後両側片玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
機能
ストレッチ対応
ヒップ(cm)
107
アズワン品番
64-4114-50
生地
ストレッチツイル
色番
1