iPad・タブレット用アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21126204 品番CR-LATAB14N
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

7〜11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0〜43mm)
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。

セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191〜272×奥行き119〜190×厚さ5〜18mm、重量2kg以下のタブレット※7〜11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10〜0mm/角パイプ:10×10〜40×40mm天板:厚さ10〜40mm 総耐荷重(kg)1.5
注意
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする