曜日別特売
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789

MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789
MM-NFCT1BK NFCタグ サンワサプライ 21126789

NFCタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード21126789品番MM-NFCT1BK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自由に読み書きできるNFCタグシールです。
専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。
サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。
タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。
上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。
会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。
22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。
お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。

仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする