USBハブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127017 品番USB-3TCH19RBKN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。

仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容取扱説明書、面ファスナー 規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応 ポート数3ポート ケーブル長(m)0.15 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15〜13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、Windows:11/10/8.1/8 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源電圧(V)5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプバスパワー USBポート数3 供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする