アーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21127069 品番CR-LACAM3
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。
フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。
Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。
カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。
厚み15〜60mmの天板やフレームなどに設置可能です。

セット内容本体、取扱説明書 材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 耐荷重(kg)1 対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 適合寸法(mm)15〜60(クランプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする