インナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21127105 品番IN-GH15BK-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全体重量の50%以上にリサイクル材料を使用したインナーケースです。
三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンが使用できます。
フロントのファスナーポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。
インナーとしてかさばらないスリムタイプです。ココがエコ!1表装・内装・内装縁巻きテープ・ファスナーコイル・ファスナーテープの100%再生PET材料を使用IN-GH11BK-RE/500mlペットボトル約12本分IN-GH13BK-RE/500mlペットボトル約14本分IN-GH15BK-RE/500mlペットボトル約19本分2バッグ全体の重量の50%以上にリサイクル材料を使用3パッケージタグにはFSC認証紙を使用(FSC認証紙は持続可能な森林の利用と保護を考え、適正に管理された森林の木材を使用しています。)4国際的なリサイクル認証取得工場で製造

仕様500mLペットボトル再生量:約19本分 ブラック 質量(g)約200 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン 機能キャリーサポーター:なし、撥水加工:なし 材質(表)ポリエステル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×30×2775(参考収納寸法)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする